Service-Shorts femme 34

Réf.: Z097149 9900C34
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z097149 9900C34
EAN / GTIN 7330509535561
Réf. fabricant 714918459900C34

Description

Description:

Exécution: Shorts avec empiècements en stretch pour une liberté de mouvement et un grand confort. La matière est à la fois très légère et robuste et sèche rapidement.
  • Poche intérieure pour téléphone portable en tissu maille.
  • Poches sur les jambes avec soufflet, fermeture éclair, poche pour stylo et couteau.
  • Fermeture éclair en plastique à l'entrejambe.
  • Poches latérales.
  • Poches revolver.
  • Anneau en D à la taille.
  • Caractéristique(s):

    Repassage: pas chaud. max 110 °C
    Couleur: noir
    Grammage du matériau / densité du tissu: 166
    Modèle: 71491845
    Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: Pas de nettoyage chimique
    Taille de confection DE: 34
    Repassage: pas chaud, max. 110 °C
    Modèle: 7149,1845
    Couleur: noir